missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluoressigsäure-d, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
Gehäuse 25mL
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trifluoroacetic acid-d |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99 atom%D |
Dichte | 1,5000g/mL |
Deuterium (D) | Min. 98,5% |
Verpackung | Glasflasche |
Wasser | Max. 0,1 % (coulometrisch) |
Menge | Gehäuse 5mL |
Schmelzpunkt | -15.0°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid-d
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'