missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethoxyboroxin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethoxyboroxine |
Schmelzpunkt | 10°C to 11°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.2160g/mL |
Flammpunkt | 14°C |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.3996 |
Menge | 25 g |
Relative Dichte | 1.216 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'