Learn More
Orthoessigsäuretrimethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trimethyl orthoacetate is used as a diols can be protected as their 1-methoxyethylidene cyclic acetals (2-methoxy-2-methyl-1,3-dioxolanes) by acid-catalyzed exchange. It is mainly used as the chemical intermediates of the medicine. Some of the other applications includes it is mainly used as chemical intermediate of pharmaceutical and agricultural chemicals, used for compound medical intermediates of vitamin B1, vitamin A1 and sulfanilamide organism, used for dye and spices industry, Medicine, agricultural chemicals, paint additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trimethyl-Orthoacetat wird als Diole verwendet und kann als ihr 1-Methoxyethylidene zyklisches Acetal (2-methoxy-2-methyl-1,3-dioxolan) durch säurenkatalysierten Austausch geschützt werden. Es wird hauptsächlich als chemisches Zwischenprodukt in der Medizin verwendet. Einige der anderen Anwendungen umfassen die Verwendung als chemisches Zwischenprodukt von pharmazeutischen und landwirtschaftlichen Chemikalien, Verbindung medizinischer Zwischenprodukte von Vitamin B1, von Vitamin A1 und von Sulfanilamidorganismus, in der Farbstoff und Gewürzindustrie, Medizin, als landwirtschaftliche Chemikalie und als Farbzusatz.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethyl orthoacetate |
Dichte | 0.956 |
Siedepunkt | 107°C to 109°C |
Flammpunkt | 16°C (60°F) |
Strukturformel | CH3C(OCH3)3 |
Brechungsindex | 1.389 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 1098338 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only