Learn More
Trimethylorthofarmiat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trimethyl orthoformate is used as a protecting group for aldehydes in organic synthesis, as an additive in polyurethane coatings and as a dehydrating agent in the preparation of surface modified colloidal silica nanoparticles. It is also used as a chemical intermediate in the preparation of vitamin B1 and sulfa drugs. It acts as an effective solvent for thallium(III) nitrate-mediated oxidations. Furthermore. It is utilized for the synthesis of chromone from keto-hydroxy naphthol in the presence of trimethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trimethyl-Orthoformat wird als Schutzgruppe für Aldehyde in der organischen Synthese, als Additiv in Polyurethan-Beschichtungen und als Trocknungsmittel bei der Herstellung von oberflächenmodifizierten kolloidalen Kieselgel-Nanopartikeln verwendet. Es wird auch als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Vitamin B1- und Sulfa-Medikamenten verwendet. Es dient als effektives Lösungsmittel für thallium(III) nitratvermittelte Oxidationen. Außerdem wird es für die Synthese von Chromon aus Keto-hydroxy Naphthol in Anwesenheit von Trimethylamin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether, Alkohol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethyl orthoformate |
Schmelzpunkt | -53°C |
Dichte | 0.968 |
Siedepunkt | 101°C to 102°C |
Flammpunkt | 15°C (59°F) |
Brechungsindex | 1.379 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 969215 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only