missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethylphosphonoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Trimethyl phosphonoacetate is used in the preparation of sarin A by intramolecular Mannich-type reactions. It is involved in the Horner-Wadsworth-Emmons olefination with aldehydes and ketones to give acrylic esters. It is also involved in oxa-Michael reactions, prenylation of oxindoles and heterocyclization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylphosphonoacetat wird bei der Zubereitung von Sarin A durch intramolekulare Mannich-Reaktionen verwendet. Ist an der Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination mit Aldehyden und Ketonen beteiligt, um Acrylester zu ergeben. Ist auch an Oxa-Michael-Reaktionen, der Prenylierung von Oxindolen und Heterocyclisierungsreaktionen beteiligt.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Trimethylphosphonoacetat wird bei der Zubereitung von Sarin A durch intramolekulare Mannich-Reaktionen verwendet. Ist an der Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination mit Aldehyden und Ketonen beteiligt, um Acrylester zu ergeben. Ist auch an Oxa-Michael-Reaktionen, der Prenylierung von Oxindolen und Heterocyclisierungsreaktionen beteiligt.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethyl phosphonoacetate |
Dichte | 1.263 |
Siedepunkt | 119°C to 120°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 70°C (158°F) |
Brechungsindex | 1.437 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1865177 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
Formelmasse | 182.11 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'