missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethylacetaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Trimethylacetaldehyde is used as a stereoselective synthesis application. It is also used as a building block used in aldol condensation reactions. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylacetaldehyd wird als stereoselektive Syntheseanwendung verwendet. Wird auch als Baustein für Aldolkondensationsreaktionen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Ist praktisch unlöslich in Wasser, aber in Chloroform löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
Trimethylacetaldehyd wird als stereoselektive Syntheseanwendung verwendet. Wird auch als Baustein für Aldolkondensationsreaktionen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Ist praktisch unlöslich in Wasser, aber in Chloroform löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethylacetaldehyde |
Schmelzpunkt | 6°C |
Dichte | 0.775 |
Siedepunkt | 74°C to 76°C |
Flammpunkt | −15°C (5°F) |
Geruch | Pleasant |
Strukturformel | (CH3)3CCHO |
Brechungsindex | 1.3794 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1989 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'