missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethylaluminium, 25 % w/w in Hexan
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethylaluminum |
Flammpunkt | −18°C (−1°F) |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Beilstein | 3587197 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aromatic,saturated aliphatic and cycloaliphatic hydrocarbons. |
Formelmasse | 72.09 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trimethylaluminum, 25% w/w in hexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-Hexane, Trimethylaluminum
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'