missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethylenoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Trimethylene oxide useful for the synthesis of 3-substituted propanols by reaction with Grignards or organolithiums in the presence of CuBr.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylenoxid ist nützlich für die Synthese von 3-substituierten Propanolen durch Reaktion mit Grignards oder Organolithium in Gegenwart von CuBr.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 bis 8 °C. Es ist von Natur aus hygroskopisch und luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
Trimethylenoxid ist nützlich für die Synthese von 3-substituierten Propanolen durch Reaktion mit Grignards oder Organolithium in Gegenwart von CuBr.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 bis 8 °C. Es ist von Natur aus hygroskopisch und luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethylene oxide |
Schmelzpunkt | -97°C |
Dichte | 0.891 |
Siedepunkt | 49°C to 50°C |
Flammpunkt | −28°C (−18°F) |
Brechungsindex | 1.393 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 102382 |
Merck Index | 14,9715 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'