missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethyloxoniumtetrafluorborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Trimethyloxonium tetrafluoroborate act as a avmethylating agent and activates C-X multiple bonds. It is involved in the esterification of polyfunctional carboxylic acids. It acts as a catalyst in the polymerization of cyclic sulfides and ethers. Further, it is used in Beckmann rearrangement of oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat fungiert als Methylierungsmittel und aktiviert mehrere C-X-Bindungen. Es ist an der Veresterung polyfunktionaler Carbonsäuren beteiligt. Es wirkt als Katalysator bei der Polymerisation von zyklischen Sulfiden und Ethern. Darüber hinaus wird es bei der Beckmann-Umlagerung von Oximen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Nitrobenzol, Nitromethan, Chloroform, heißem Aceton, flüssigem Schwefeldioxid. Schwer löslich in Dichlormethan. Unlöslich in gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat fungiert als Methylierungsmittel und aktiviert mehrere C-X-Bindungen. Es ist an der Veresterung polyfunktionaler Carbonsäuren beteiligt. Es wirkt als Katalysator bei der Polymerisation von zyklischen Sulfiden und Ethern. Darüber hinaus wird es bei der Beckmann-Umlagerung von Oximen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Nitrobenzol, Nitromethan, Chloroform, heißem Aceton, flüssigem Schwefeldioxid. Schwer löslich in Dichlormethan. Unlöslich in gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethyloxonium Tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | ∽190°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 96% |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3597303 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in nitrobenzene,nitromethane,chloroform,hot acetone,liquid sulfur dioxide. Slightly soluble in dichloromethane. Insoluble in common organic solvents. |
IUPAC-Name | boron(3+) trimethyloxidanium tetrafluoride |
Formelmasse | 147.91 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'