missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triphenylphosphoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenylphosphonium bromide |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 196.0°C to 199.0°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Fieser | 15,353 |
Formelmasse | 343.2 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triphenylphosphonium bromide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'