missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Dreierpack serologische Pipetten
Verpackt in drei einzelne Aufreißbeutel für den sterilen Transfer von Produkten.
286.00 € - 1018.66 €
Spezifikation
Material | PS (Polystyrol) |
---|---|
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Verpackungsart | Dreierpack |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15872058
|
Greiner Bio-One
710160-TRI |
1/100 ml | 2 ml |
286.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15882058
|
Greiner Bio-One
760160-TRI |
2/10 ml | 25 ml |
599.96 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15892058
|
Greiner Bio-One
768160-TRI |
1/2 ml | 50 ml |
1018.66 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Polystyrol
- Frei von Schwermetall
- Nicht autoklavierbar
- Durchsichtige graduierte Pipette
- Steril
Spezifikation
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
Durchsichtig |
Steril | |
Dreierpack | |
Serologische Pipette |