missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(ethylendiamin)kobaltchloridtrihydrat, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (Argentometry) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
Formelmasse | 399.64 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'