missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris-Hydrochlorid, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼152°C (decomposition) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 500 g |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beilstein | 3675235 |
Formelmasse | 157.6 |
Güte | Molekularbiologie |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'