missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Troemner™ Drehteller für Inokulationen

Artikelnummer. 12811943
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
11,4 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Inside
12811943 11,4 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12811943 Lieferant Troemner™ Lieferanten-Nr. 30400046
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Handbetätigte inokulierende Drehtische

Handbetätigte inokulierende Drehtische

Handbetriebene Talboys Drehteller für Inokulationen erzeugen fast konzentrische Kreise bakterieller Kolonien, die gleichmäßig auf Petrischalen verteilt sind. Gusseiserne Drehtische sind mit grauer Acryl-Einbrennlackierung beschichtet.

Der große Drehtisch fasst 100 mm- oder 150 mm-Petrischalen. Er hat eine Höhe von nur 32 mm (1.26 Zoll) und eignet sich ideal für das Festhalten eines Unterarms auf der Arbeitsfläche beim Auftragen auf Platten. Der große Drehtisch enthält zwei kreisförmige Abschnitte. Der obere Abschnitt hat eine erhöhte Greiferlippe sowie eine mit einer rutschfesten Gummiverkleidung bedeckte vertiefte Mittelscheibe.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Diameter (English) Inside 4,49 in.
Diameter (Metric) Inside 11,4 cm
Material Edelstahl
Produkttyp Drehteller für Inokulationen
Zur Verwendung mit (Geräte) Petrischalen mit 100 mm Durchmesser
Enthält Stativfuß und Mittelscheibe mit rutschfestem Gummifutter bedeckt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.