missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trypanblau
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trypan Blue |
Schmelzpunkt | >280.0°C |
Farbstoffgehalt | 60% min. |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in cellosolve, ethylene glycol, acids |
Infrarotspektrum | Echt |
IUPAC-Name | Tetranatrium;(3Z)-5-Amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-Amino-1-oxo-3,6-Disulfonatonaphthalin-2-Yliden)Hydrazinyl]-3-Methylphenyl]-2-Methylphenyl]hydrazinyliden]-4-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat |
Formelmasse | 960.78 |
Verpackung | Glasflasche |
UV-Spektrometrie | Complies |
Farbe | Schwarz-braun bis Blau |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trypan Blue
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'