missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbolite™ Rohrofen

Artikelnummer. 12029159
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
175 mm
332 mm
375 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
12029159 375 mm 1 Stück
12099149 175 mm 1 Stück
12029089 332 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12029159 Lieferant Carbolite™ Lieferanten-Nr. M1225250230SN+&023508P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Analysezeit 15 min
Typ Röhrchenofen
Enthält Standdardsteuerung
Temperaturstabilität 1200 °C
Abmessungen (L x B x H) außen 41 x 375 mm (AD x H)
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 370 mm
Höhe (metrisch) 375 mm
Tiefe (metrisch) 375 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.