missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norma Group™ Schlauchklemmen
0.33 € - 0.89 €
Spezifikation
Menge | 1/Packung |
---|---|
Typ | Schlauchklemme |
Material | Stahl |
Breite (metrisch) | 9 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10393801
|
Norma Group™
S149 |
Für Schlauch mit 14 mm Durchm. |
0.89 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10465451
|
Norma Group™
S2012 |
Für Schlauch mit 20 mm Durchm. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Für Aussen-φ: 15mm
Breite: 12mm
Spezifikation
1/Packung | |
Schlauchklemme | |
Stahl | |
9 mm |