missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ Zweifach-Verteiler mit Schlaucholiven
66.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10356271
|
Julabo™
8970471 |
Für Schläuche mit 12mm Innendurchmesser |
66.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11930338
|
Julabo™
8970470 |
Für Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser |
66.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11940338
|
Julabo™
8970472 |
Für Schläuche mit 10mm Innendurchmesser |
66.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Vierfach-Verteileradapter |