missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LABPLAS Twirl'Em Extra Heavy Writing
Beschreibung
- Twirl'Em Extra Heavy Writing
- Sicherheitslaschen
- Übersichtlich, mit Beschriftungsfeld zur einfachen Kennzeichnung
- Verschluss mit 2 Flachdrähten
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar mit weißem Block |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Steril |
| Latexfrei | Ja |
| Dicke (angloamerikanisch) | 4 Mol. |
| Abmessungen (L x B) | 305 x 610 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Produkttyp | Probenbeutel |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?