missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Zweiwege-Magnetklemmventil, normalerweise geschlossen
Beschreibung
- Ideal, wenn Kontamination ein Problem ist
- Kontrollieren Sie den Durchfluss in den Schläuchen, ohne direkten Kontakt zwischen der Flüssigkeit und dem Ventil
- Schnelle Ansprechzeit
- Niedriger Energieverbrauch und hohe Lebensdau
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 12 V Gleichstrom |
| Material | Silikon |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 1/32 Zoll Innendurchmesser x 3/32 Zoll Außenduchmesser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hervorragend geeignet für sanitäre und pharmazeutische Anwendungen |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Maximaler Druck | 15 psi |
| Produkttyp | Elektromagnetventile (betätigt) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?