missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Tygon™ E-Lab C/L™ Pumpenschläuche
Ideal für allgemeine Transferanwendungen
Marke: Ismatec™ 06460-16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Für generelle Laboreinsätze
- Ungiftig, altert und oxidiert nicht; einfache Flussüberwachung, transparent
- Die Gesamtlänge der Verlängerungsschläuche der Serie E-Lab06460 beträgt 100 ft. (30 m). Die Vorgängerversion der Ismatec Verlängerungsschläuche hatte eine Länge von 10 m.
Spezifikation
Schlauch mit Mikrobohrung | |
Ja | |
Tygon E-Lab (E-3603) | |
30,4 m | |
16 | |
25,3 psi, 1,75 bar |
Prop 65 NA (ohne Prop65-Chemikalien) | |
0,44 mm | |
100 ft. | |
0 °C | |
3,6 ml/min | |
40 °C |