missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Tygon™ Schläuche für Kraft- und Schmierstoffe, Formel F-4040-A

Für den Transport von Benzin, Heizöl, Kerosin sowie Kühlmitteln auf Glykolbasis.

Marke:  Saint-Gobain 95633-03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15427573

  • 221.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Für den Transport von Benzin, Heizöl, Kerosin und Glykol-basierten Kühlmitteln

  • Beständig gegen Aufquellen, Reißen oder Verspröden
  • Geeignet für die meisten Produkte auf Erdölbasis
  • Ozon- und UV-beständig
  • Der minimale Anteil an extrahierbaren Substanzen schützt die verarbeiteten Flüssigkeiten sowie Geräte mit Flüssigkeitskontakt
  • Nicht geeignet für starke Säuren oder Basen, nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln oder Getränken geeignet
  • Markante gelbe Farbe

Bestellinformation

Durometer-Härte: Shore A, 57. Packungsgröße 50 ft. (15 m).

Spezifikation

Spezifikation

0.25 Zoll
0.375 Zoll
0.0625 Zoll
–37°C
30 psi
Tygon
50 ft.
Für den Transport von Benzin, Heizölen, Kerosin und Kühlmitteln auf Glykolbasis
Gelb
74 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote