missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tygon™ Microbore-Schläuche ohne DEHP

Für die intravenöse oder intraarterielle Infusion sowie andere chirurgische und Krankenhausanwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Nicht-DEHP Microbore-Schläuche sind starr genug für die einfache Handhabung, aber weich genug, um Probleme mit Durchstechen zu reduzieren.

Marke:  Masterflex™ 06420-03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15187044

Menge Preis
1 446.00 € / 150 Meter
6 371.25 € / 150 Meter
Verfügbar ab
10-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Knickfest durch hohe Steifigkeit
  • Erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI
  • Kompatibel mit Blut
  • Klar, mit einer glasähnlichen glatten Innenbohrung
  • Geringere Flexibilität für Sauganwendungen
  • REACH-konform
  • Thermoplastisch
Spezifikation

Spezifikation

Resin meets USP Class VI requirements, non-DEHP
Flexibel
Autoclavable
Tygon
152.4 m
General laboratory and pharmaceutical use, especially with precision injection or dispensing applications
1 Pack
Durchscheinend
85 °C
0.76 mm
2.29 mm
0.76 mm
-35°C
Sterile
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation