missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Instruments Tygon™ Schläuche
Für den Ein- und Mehrkanalgebrauch (nicht geeignet für kleine Kassetten).
Marke: Heidolph Instruments 525-60028-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06500kg
Beschreibung
- Applikation: Für Standard-Anwendungen
- Eigenschaften:
- Ungiftig, nicht oxidierend
- Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gute Lebensdauer
- Material: Thermoplastisches Weich-PVC, transparent
- Erfüllt die CE-Normen: FDA (21 CFR 177.2601) und GLP
- Temperaturbereich: -50 bis +75 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar für 30 min bei 1 bar und 120 °C (Material kann Farbe wechseln) oder mit Ethylenoxid
- Einschränkung: Eine Trennung von Weichmachern ist möglich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Thermoplastisch | |
1 m | |
Nicht steril | |
Durchsichtig | |
75 °C |
6,4 mm | |
9,5 mm | |
1,6 mm | |
Max. Druck:0,5/1,5 | |
0,5 bis 1,5 bar |