missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 30 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig

Marke:  asecos™ 31002-060-30076

Weitere Details : Netto-Gewicht : 175.07520kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15926196

  • 1362.72 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 08-04-2022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung oder Justierhilfen mit Sockelverkleidung
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation

Spezifikation

Feuerbeständig bis 30 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
620 mm
519 x 450 x 1626 mm
Flügel, Mit Scharnier links
1947 mm
Q30.195.056
3
pulverbeschichtet struktur
564 mm
Grau, Gelb
Stahl
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
519 mm
620 x 564 x 1947 mm
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
1626 mm
1
Standard
181,50 kg
450 mm
90 mm
Sicherheitsschrank
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote