missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3007204030080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 290.50201kg
Beschreibung
- Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
- Keine unbefugte Benutzung: Die Türen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Spezifikation
1647 mm | |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (151 mm hoch), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
522 mm | |
Stahl | |
615 x 599 x 1953 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Wannenboden | |
1953 mm | |
Q90.195.060 | |
90 mm | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
Warngelbe Türen | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
599 mm | |
316,50 kg | |
Anthrazitgrau, Warngelb | |
615 mm | |
Türanschlag, Mit Scharnier links | |
3 | |
1 |