missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ S-PEGASUS-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, AGT integriert

Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen

Marke:  asecos™ 3012300130168

Weitere Details : Netto-Gewicht : 351.70920kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15912896

  • 3625.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Mühelose Verwendung: Einhandbedienung der Flügeltürschränke (AGT)
  • Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
  • Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) 
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation

Spezifikation

1072 mm
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
524 mm
Stahl
616 x 1196 x 1298 mm
524 x 1050 x 1072 mm
616 mm
Flügel, Automatischer Verschluss
2
Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
Sicherheitsschrank
1050 mm
pulverbeschichtet glatt
1196 mm
368,00 kg
Hellgrau
1298 mm
S90.129.120.WDAC
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote