missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ S-PHOENIX Vol. 2-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Scharniere links
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3031500230319
Weitere Details : Netto-Gewicht : 337.50720kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Platzsparende Falttür: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneter Tür
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1742 mm | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
596 mm | |
363,50 kg | |
Warngelb | |
1968 mm | |
S90.196.060.075.FDAC | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
657 mm | |
Stahl | |
749 x 596 x 1968 mm | |
657 x 450 x 1742 mm | |
749 mm | |
Gefaltet, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss | |
1 |