Learn More
Macherey-Nagel™ Probengläser N 13-4 G, braun, Schraubgewinde (VE=100Stck.)
Lagern Sie Proben mit großen Volumina zur Verwendung in HPLC. Macherey-Nagel™ Schraubhals-Fläschchen, N13, braun, sind hydrolytische Glasfläschchen mit großer Öffnung und Gewindeflanschen. Die Fläschchen werden unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt, um eine hohe Qualität für eine sichere Analyse zu gewährleisten.
Marke: Macherey-Nagel™ 702973
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Alle Produkte werden unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt. Die optoelektronische Überwachung an den Glasverarbeitungsmaschinen gewährleistet eine hohe Qualität für eine sichere Analyse. Zusätzliche Prozesskontrollen und eine abschließende Qualitätskontrolle sind ebenfalls Teil der Messungen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.
- Braun eingefärbt für lichtempfindliche Proben
- Gewindeflansche (13–425) zur Verwendung mit Schraubverschlüssen
- Schraubverschlüsse, Einsätze und Metallfeder für Zentriereinsätze sind erhältlich (separat erhältlich)
- Verpackt in 100-Fläschchen-Box aus Polypropylen (PP)
Spezifikation
13 mm | |
14.75 mm | |
4.0 ml | |
100 | |
Flach | |
100/Packung |
Bernsteinfarbig | |
Hydrolytisches Glas (Klasse I) | |
Schraube | |
Polypropylenbox | |
45 mm | |
N13 |