Learn More
Macherey-Nagel™ Typ N9 Mikrofläschchen- und Verschlusskit mit Gewindehals
Enthält 100 Fläschchen mit montierten Kappen. Das Macherey-Nagel™ Typ N9 Gewindehals-Mikrofläschchen- und Verschlusskit enthält 0.3 ml-Mikrofläschchen mit Innenkonus aus PP (MFR.-Nr. 702009) mit blauen PP-Schraubverschlüssen mit Mittelloch und geschlitzten Septen aus weißen Silikon-/blauen PTFE-Schichten (MFR.-Nr. 702288.1).
Marke: Macherey-Nagel™ 702226
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Durchsichtige 0.3 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit flachem Boden für fast alle Autosampler
- Das Fläschchen verfügt über einen Innenkonus, der die vollständige Rückgewinnung von Mikroproben ermöglicht
- Verschweißte Schraubverschlüsse der Größe N9 mit fest mit der Kappe verbundenen Septen, sodass Nadeln die Septen nicht in das Fläschchen drücken können
- Blaue PTFE-Septen sind chemisch beständig und ermöglichen Durchstechen
- Weißes Silikonfutter ermöglicht wiederholtes Durchstechen durch Vermeidung von Kernschäden
- Geschlitzte Septen erfordern weniger Druck zum Eindringen, wodurch eine Beschädigung der Nadel verhindert wird
- Septen-Spezifikationen: Härte: 55° Shore A, Dicke: 1.0 mm
- Fläschchen und montierte Verschlüsse in einem einzigen Karton verpackt mit jeweils 100 in Polyethylen-Beuteln
Spezifikation
Blue | |
11.6 mm | |
Nicht steril | |
Silikon/PTFE | |
Typ N 90.3 ml-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss und Innenkonus (MFR.-Nr. 702009), blauer Schraubverschluss mit zentralem Loch und geschlitzten Silikon-/PTFE-Septen (MFR.-Nr. 702288.1) | |
100 Fläschchen und Deckel | |
Flacher Boden, innerer Konus | |
Schraubverschluss mit Mittelloch | |
100/Packung | |
N9 |
Durchsichtig, Weiß, White | |
Polypropylen | |
0.3 ml | |
Chromatographie (GC, HPLC) | |
Schraube | |
Polyethylen-Beutel | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Microvials mit aufgesetztem Verschluss |