missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- NBR-beschichtete Chemikalienschutzhandschuhe mit Tragermaterial aus Nylongewebe
- Die schmale Passform ist gut dehnbar und passt sich den natürlichen Handbewegungen an für mehr Fingerspitzengefühl
- Eine zusätzliche Beschichtung an den Handflächen sorgt für einen sicheren Griff
- Beständig gegenüber Fett, Mineralölen und verschiedenen Chemikalien
- Ideal für den Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Fett
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Blau, Schwarz |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 3131X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKLMOT |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Chemikalien |
| Geschlecht | Unisex |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?