missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Extrem haftstarkes, mehrzweckfähiges, gestanztes Polyester-Etikettenband für M6/M7-Drucker

Artikelnummer. 17881449
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,75 x 1,5 in.
1 x 1 in.
1 x 1,375 in.
1 x 1,5 in.
1 x 4 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 3 in.
1,9 x 4 in.
2 x 0,5 in.
2 x 1 in.
4 x 0,75 in.
8 x 0,75 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
101,6 mm
203,2 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17881449 2 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm Rechteck 100 Stück
17838154 0,375 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17858754 0,375 x 1 in. M710, BMP71 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17808384 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17869044 0,5 x 1 in. M710, BMP71 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17868754 0,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17849114 0,5 x 1,5 in. M710, BMP71 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17808924 0,75 x 1,5 in. M710, BMP71 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17888884 0,75 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17809224 1 x 1 in. M710, BMP71 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17838464 1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17861639 1 x 4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 100 Stück
17808784 1 x 4 in. M710, BMP71 25,4 mm Rechteck 100 Stück
17828224 1 x 1,375 in. M710, BMP71 25,4 mm Rechteck 250 Stück
17898304 1 x 1,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 250 Stück
17829154 1 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 250 Stück
17858844 1 x 1,5 in. M710, BMP71 25,4 mm Rechteck 250 Stück
17819004 1,9 x 3 in. M710, BMP71 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17858874 1,9 x 4 in. M710, BMP71 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17879114 2 x 0,5 in. M710, BMP71 50,8 mm Rechteck 100 Stück
17898984 2 x 1 in. M710, BMP71 50,8 mm Rechteck 100 Stück
17821359 1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Quadratisch 250 Stück
17848324 1,9 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17838104 1,9 x 4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17838274 2 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm Rechteck 100 Stück
17848364 4 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101,6 mm Rechteck 50 Stück
17828354 8 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 203,2 mm Rechteck 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17881449 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173892
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester eignet sich ideal zur Produktkennzeichnung und allgemeinen Identifizierung und kann auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unebenen Oberflächen angewendet werden.

  • Glänzender weißer Polyester mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis ist im Thermotransfer bedruckbar
  • Das Material ist für eine hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 bis +248 °F (-40 bis +120 °C)
  • Hergestellt aus B-483 Polyestermaterial

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Gerät
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 2 x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Höhe (metrisch) 50,8 mm
Alternate Part Number M6-61-483
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.