missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Reinraumqualität für kontaminationsfreie Analysen
- Perfekt geeignet für die Transferpette™ Mikropipette und viele andere Pipetten
- Polypropylen-Aufbau mit Polyethylen-Filter
- TipBox Verpackung
- Nicht steril
- Autoklavierbar bei 121 °C
- DIN EN 285 und CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- DNA-, RNase-, Endotoxin-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Extrem geringe Retention |
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 10 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CE-IVD, DE-M |
| Format | Hinged Rack |
| Verpackung | TipBox |
| Menge | 480/Pckg. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
