missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ Ultraclean VK3™ Reinigungsmittel, 20 l

Artikelnummer. 10757774
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20L
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
10757774 20L
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10757774

Marke: Diversey™ 7509285

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nehmen Sie die Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten und proteinhaltigen Verschmutzungen aus Böden, Wänden und allen Oberflächen zur Lebensmittelzubereitung in Angriff.Der Ultraclean VK3™ Reiniger, 20 l, ist ein leicht alkalischer Reiniger, der für die Anwendung von Hand, mit Bodenautomaten oder mit Niederdruckreinigungsgeräten geeignet ist.

  • Ultraclean ist ein flüssiges Universalwaschmittel für die manuelle Reinigung in der Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie
  • Leicht alkalische Produkte mit einer optimierten Mischung aus Komplexbildnern, Netzmitteln und Emulgatoren
  • Die leistungsstarke Rezeptur eignet sich besonders für die Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten und proteinhaltigen Verschmutzungen von Böden, Wänden und allen Oberflächen zur Lebensmittelzubereitung
  • Empfohlen für die äußere Reinigung der Verarbeitungsanlage und für die Fahrzeugreinigung
  • Kraftvoller Reiniger, effektiv gegen eine Vielzahl von Verschmutzungen
  • Vielseitig und wirtschaftlich
  • Verwendung in weichem oder hartem Wasser
  • Nicht parfümiertes Produkt
  • Freies Spülen

Spezifikation

pH (1 % Lösung bei 20 °C) = 11,6
Aussehen Durchsichtig
Konzentration Ultraclean bei Konzentrationen zwischen 0,5 und 5 % v/v, je nach Verschmutzungsart und -grad verwenden
Inhalt und Lagerung In Originalverpackungen oder (falls zutreffend) in zugelassenen Großtank lagern; keinen extremen Temperaturen aussetzen.Eine vollständige Anleitung zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts finden Sie in einem separaten Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung Appearance clear, colourless liquid
Relative Density at 20ºC 1.07 pH (1% solution at 20ºC) 11.6
Chemical Oxygen Demand (COD) 223 gO2/kg
Nitrogen Content (N) 4.6 g/kg
Phosphorous Content (P) none
The above data is typical of normal production and should not be taken as a specification.
Volumen (metrisch) 20L
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.