Learn More
Cole-Parmer™ Filterkartuschen für hochreine Anwendungen
Tolerant gegenüber einer kumulierten Exposition von 10 Stunden. Filter können auch mit kompatiblen chemischen Substanzen desinfiziert werden.
Marke: Cole-Parmer™ 06479-52
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Diese Kartuschen sind autoklavierbar bis 250 °F (121 °C) und „In-Line“ sterilisierbar bis 257 °F (125 °C) für bis zu 30-minütige Zyklen
- Tolerant gegenüber einer kumulierten Exposition von 10 Stunden
- Filter können auch mit kompatiblen chemischen Substanzen desinfiziert werden
- Geeignet für 180 °F (82 °C) bei 10 psid
- Die Kartuschen entsprechen den Richtlinien US CFR Title 21 für wiederholten Kontakt mit Lebensmitteln und erfüllen die Richtlinien für Kunststoffe USP-Klasse VI, 121 °C
- Führen Sie den MEM-Elutionszytotoxizitätstest durch
- Wässrige Extrakte enthalten weniger als 0.25 EU/ml
- Hergestellt aus harzgebundenen Mikrofasern aus Borosilikatglas, die keine aromatisierenden Substanzen auslaugen
- Erfüllen den NSF-Standard 53 für die Reduktion von Zysten
- Ideal als Vorfilter zum Schutz von Membranfilter/RO-Systemen
- Mehrschichtige Nylonkartuschen.
- Diese bestehen aus zwei plissierten Nylonmembranen, wobei die Oberseite als Vorfilter wirkt, um die Lebensdauer und Effizienz der Kartusche zu erhöhen.
- Glasmikrofaser-Kartuschen
- Hergestellt aus harzgebundenen Mikrofasern aus Borosilikatglas, die keine aromatisierenden Substanzen auslaugen. Erfüllen den NSF-Standard 53 für die Reduktion von Zysten. Ideal als Vorfilter zum Schutz von Membranfilter/RO-Systemen.
- Kartuschen aus Polypropylen (PP)
- Thermisch gebundene hochreine PP-Faser. Wirtschaftlich für chemisch inerte Medien mit hoher Schmutzbelastbarkeit. Geeignet für die Luft-/Gasfiltration; FDA-zugelassen. Hydrophob; vor der Flüssigkeitsfiltration vornässen.
- Plissierte PTFE-Kartuschen
- Reinraumkonstruktion durch thermisches Schweißen anstelle von Klebstoffen oder Additiven. Ideal für Anwendungen mit aggressiveren Flüssigkeiten oder zur Luft-/Gasfiltration. Hydrophob; vor der Flüssigkeitsfiltration vornässen.
- Halbleiterkartuschen
- Einschichtige PES-Membran über PP-Kern. Jedes wird mit hochreinem Wasser gespült, um weniger als 5 ppb TOC und weniger als 5 ppb Spurenmetalle auszulaugen. Ideal für jede hochreine chemische oder DI-Wasseranwendung.
Spezifikation
PTFE-Filterkartusche mit doppeltem, offenem Ende, 0.2 µm | |
Ultrareine Anwendungen | |
25,4 cm | |
PTFE |
5.9 ft.2 | |
10 Zoll | |
Filterkartusche für hochreine Anwendungen | |
PTFE |