missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Filterkartuschen für hochreine Anwendungen
Tolerant gegenüber einer kumulierten Exposition von 10 Stunden. Filter können auch mit kompatiblen chemischen Substanzen desinfiziert werden.
151.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultrareine Anwendungen |
---|---|
Typ | Filterkartusche für hochreine Anwendungen |
Länge (angloamerikanisch) | 10 Zoll |
Länge (metrisch) | 25,4 cm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11767203
|
Cole-Parmer™
06479-36 |
Polypropylen-Filterkartusche mit doppeltem, offenem Ende, 1.2 µm |
160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11706119
|
Cole-Parmer™
06479-40 |
Polypropylen-Filterkartusche mit doppeltem, offenem Ende, 5 µm |
151.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716119
|
Cole-Parmer™
06479-48 |
PTFE-Filterkartusche mit doppeltem, offenem Ende, 0.1 µm |
650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11726119
|
Cole-Parmer™
06479-52 |
PTFE-Filterkartusche mit doppeltem, offenem Ende, 0.2 µm |
590.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Diese Kartuschen sind autoklavierbar bis 250 °F (121 °C) und „In-Line“ sterilisierbar bis 257 °F (125 °C) für bis zu 30-minütige Zyklen
- Tolerant gegenüber einer kumulierten Exposition von 10 Stunden
- Filter können auch mit kompatiblen chemischen Substanzen desinfiziert werden
- Geeignet für 180 °F (82 °C) bei 10 psid
- Die Kartuschen entsprechen den Richtlinien US CFR Title 21 für wiederholten Kontakt mit Lebensmitteln und erfüllen die Richtlinien für Kunststoffe USP-Klasse VI, 121 °C
- Führen Sie den MEM-Elutionszytotoxizitätstest durch
- Wässrige Extrakte enthalten weniger als 0.25 EU/ml
- Hergestellt aus harzgebundenen Mikrofasern aus Borosilikatglas, die keine aromatisierenden Substanzen auslaugen
- Erfüllen den NSF-Standard 53 für die Reduktion von Zysten
- Ideal als Vorfilter zum Schutz von Membranfilter/RO-Systemen
- Mehrschichtige Nylonkartuschen.
- Diese bestehen aus zwei plissierten Nylonmembranen, wobei die Oberseite als Vorfilter wirkt, um die Lebensdauer und Effizienz der Kartusche zu erhöhen.
- Glasmikrofaser-Kartuschen
- Hergestellt aus harzgebundenen Mikrofasern aus Borosilikatglas, die keine aromatisierenden Substanzen auslaugen. Erfüllen den NSF-Standard 53 für die Reduktion von Zysten. Ideal als Vorfilter zum Schutz von Membranfilter/RO-Systemen.
- Kartuschen aus Polypropylen (PP)
- Thermisch gebundene hochreine PP-Faser. Wirtschaftlich für chemisch inerte Medien mit hoher Schmutzbelastbarkeit. Geeignet für die Luft-/Gasfiltration; FDA-zugelassen. Hydrophob; vor der Flüssigkeitsfiltration vornässen.
- Plissierte PTFE-Kartuschen
- Reinraumkonstruktion durch thermisches Schweißen anstelle von Klebstoffen oder Additiven. Ideal für Anwendungen mit aggressiveren Flüssigkeiten oder zur Luft-/Gasfiltration. Hydrophob; vor der Flüssigkeitsfiltration vornässen.
- Halbleiterkartuschen
- Einschichtige PES-Membran über PP-Kern. Jedes wird mit hochreinem Wasser gespült, um weniger als 5 ppb TOC und weniger als 5 ppb Spurenmetalle auszulaugen. Ideal für jede hochreine chemische oder DI-Wasseranwendung.
Spezifikation
Ultrareine Anwendungen | |
Filterkartusche für hochreine Anwendungen | |
10 Zoll | |
25,4 cm |