missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ Ultraschallbad-Deckel
Halten Sie Ihr Ultraschallbad mit dieser Abdeckung sauber. Advantage-Lab™ Ultraschallbad-Abdeckung verhindert auch ungewolltes Spritzen.
37.75 € - 313.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15608805
|
Advantage-Lab™
AL04-04-150 |
Al04-04-230 Ultraschallwasserbad | Kunststoff | 0.3 kg |
47.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15608815
|
Advantage-Lab™
AL04-18-150 |
AL04-18-230 Ultraschallwasserbad | Edelstahl | 5.0 kg |
313.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15618795
|
Advantage-Lab™
AL04-01-150 |
Al04-01-230 Ultraschallwasserbad | Kunststoff | 0.2 kg |
37.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15628815
|
Advantage-Lab™
AL04-30-150 |
AL04-30-230 Ultraschallwasserbad | Kunststoff | 0.3 kg |
69.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15638805
|
Advantage-Lab™
AL04-06-150 |
AL04-06-230 Ultraschallwasserbad | Kunststoff | 0.3 kg |
47.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15648795
|
Advantage-Lab™
AL04-02-150 |
AL04-02-230 Ultraschallwasserbad | Kunststoff | 0.2 kg |
37.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15648815
|
Advantage-Lab™
AL04-45-150 |
AL04-45-230 Ultraschallwasserbad | Edelstahl | 0.7 kg |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15668805
|
Advantage-Lab™
AL04-12-150 |
AL04-12-230 Ultraschallwasserbad | Kunststoff | 0.3 kg |
54.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15668815
|
Advantage-Lab™
AL04-90-150 |
AL04-90-230 Ultraschallwasserbad | Edelstahl | 2.5 kg |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15678795
|
Advantage-Lab™
AL04-03-150 |
AL04-03-230 Ultraschallwasserbad | Kunststoff | 0.3 kg |
47.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15688805
|
Advantage-Lab™
AL04-13-150 |
AL04-13-230 Ultraschallwasserbad | Edelstahl | 5.0 kg |
313.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Sauberkeit beibehalten.
- Verhindert Spritzen.
Spezifikation
Abdeckung |