missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Ultraschallreiniger Tickopur R33

Ein Universalreiniger für Labor, Service und Industrie. Bandelin Electronic™ Tickopur™ Ultraschallreinigungsflüssigkeit R33 bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Marke:  Bandelin Electronic™ 831

Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.38200kg


Artikelnummer. 10353701

  • 171.00 € / 5 Liter
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Konzentriert
  • Leicht alkalisch, pH 9.9 (1 %)
  • Dosierung 1 bis 5 %
  • Reinigt und desinfiziert technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung.
Spezifikation

Spezifikation

9,9
1 %
Kanister
5 l
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Tickopur R33

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dinatriummetasilikat-pentahydrat, phosphoric acid partial ester sodium salt, C8-C18 Aminoxide

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote