missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Oberkorb
Oberkorb A 102 höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen
Marke: Miele Professional™ 9862360
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.70000kg
Beschreibung
- Bestückungshöhe 205 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm
Spezifikation
Edelstahl | |
Oberkorb | |
528 mm | |
527 mm |
Edelstahl | |
PG 8583/PG8593 | |
206 mm |