Learn More
Harnstoff, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Als Proteinvergällungsmittel verwendet. Harnstoff ist ein Rohgewebe für die Herstellung organischer Harze und wird als Proteinvergällungsmittel, Dichtungsmittel sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Farbstoffe, Kraftstoffe, funktionelle Flüssigkeiten, Zwischenprodukte, Farbzusätze und Beschichtungszusätze verwendet. Harnstoff wird als Stickstofffreisetzungsdünger, als nicht-korrodierende Alternative zu Steinsalz für die Straßenenteisung, als Röstmittel in werkseitig hergestellten Brezeln, als Wolkenimpfungsmittel, als stark eutektisches Lösungsmittel und als eine Art Ionenflüssigkeit verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Als Proteinvergällungsmittel verwendet. Harnstoff ist ein Rohgewebe für die Herstellung organischer Harze und wird als Proteinvergällungsmittel, Dichtungsmittel sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Farbstoffe, Kraftstoffe, funktionelle Flüssigkeiten, Zwischenprodukte, Farbzusätze und Beschichtungszusätze verwendet. Harnstoff wird als Stickstofffreisetzungsdünger, als nicht-korrodierende Alternative zu Steinsalz für die Straßenenteisung, als Röstmittel in werkseitig hergestellten Brezeln, als Wolkenimpfungsmittel, als stark eutektisches Lösungsmittel und als eine Art Ionenflüssigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Methanol, Glycerin, Benzol und konzentrierter Salzsäure. Praktisch unlöslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Stabil bei Raumtemperatur Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Urea |
Schmelzpunkt | 130 °C bis 135 °C |
Dichte | 1.335 |
pH | 9,2 bis 9,5 |
Geruch | Ammonia-like |
Menge | 500 g |
Beilstein | 635724 |
Merck Index | 14,9867 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid. Practically insoluble in chloroform and ether. |
Formelmasse | 60.06 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke