Learn More
Harnsäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Harnsäure ist ein purinbasierter Metabolit, der beim Menschen, bei Mäusen und E. coli vorkommt.
• Harnsäure kann sich im Übermaß ansammeln und zu Erkrankungen wie Hyperurikämie führen.
• Zu den Auswirkungen übermäßiger Harnsäureansammlung gehören Hypertonie, Arthritis und Nierenerkrankungen.
• Nützlich als biochemischer Standard
• Geeignet für die Untersuchung von Hyperurikämie und Gicht
• Harnsäure kann auch andere Rollen beim Zellenstoffwechsel und in der Physiologie spielen.
• Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Uric acid |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 168.11 |
Reinheit (%) | ≥99.0% (ex N) |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only