missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ UV-Lampe, 1 x 8 Watt
Nützlich zum Nachweis von fluoreszierenden Partikeln und Mineralien, zum Aushärten von Kleb- und Farbstoffen sowie zum Testen von Beschichtungen. Die Advantage-Lab™ UV-Lampe mit 1 x 8 Watt ist ein Einzelwellen-Gerät mit hoher Intensität, integriertem Griff und pulverbeschichtetem Metallgehäuse.
576.00 € - 594.00 €
Spezifikation
Spannung | 220/240 V (optional 110/120 V) |
---|---|
Wirkleistung | 1 x 8 W |
Abmessungen (L x B x H) | 335 x 70 x 65 mm |
Produktcode | Marke | Beleuchtungsstärke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beleuchtungsstärke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15648885
|
Advantage-Lab™
AL10-08-254 |
680 μW/cm2 | Kurzwellen UV-C |
586.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15658885
|
Advantage-Lab™
AL10-08-312 |
650 μW/cm2 | Mittelwellen-UV-B |
594.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15668885
|
Advantage-Lab™
AL10-08-365 |
950 μW/cm2 | Langwellen UV-A |
576.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Nützlich in vielen Bereichen, einschließlich der folgenden:
- Molekularbiologie.
- Mikrobiologie.
- Botanik.
- Chemie.
- Mineralogie.
- Glasproduktion.
- Hohe Intensität.
- Einzelwellen-Gerät
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.
- Integrierter Griff.
- Einstellbarer Ständer (optional).
Specifications
220/240 V (optional 110/120 V) | |
1 x 8 W | |
335 x 70 x 65 mm |