missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Schutzbrille
16.34 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Produkttyp:
Sicherheitsbrillen
Beschreibung
- Kostengünstige Alternative zu Sicherheitsbrillen mit verschreibungspflichtigen Gläsern
- Uvex-Permanentbeschichtungstechnologie für die Gläser: Antifog-Beschichtung auf der Innenseite, kratzfest auf der Außenseite. Für mehr Haltbarkeit und Sicherheit
- Das Material der Bügel verläuft von hart zu weich. Die Bügel umschließen sanft die Schläfen, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Die Hochauflösenden Gläswer sorgen für verbesserte optische Klarheit, speziell beim Tragen von zwei Brillen.
- 100 % UV-Schutz
- Graue Sonnenbrillengläser – falls Sonnenlicht und Blendung eine Gefahr darstellen können
- Graue Sonnenbrillengläser UV 5-2. 5
- Uvex Optidur NC
- Schwarz
- EN 166 1F KN CE
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166 1F KN CE |
Produkttyp | Sicherheitsbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann über den meisten verschreibungspflichtigen Brillen getragen werden |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
UV-Schutz | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'