Learn More
Merck Vacuum Filtering Side-arm Flask
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX1014705
146.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65700kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Millipore Vakuumfilterkolben mit SeitenarmDiese Kolben mit Seitenarm sind für die Verwendung in Vakuumfiltrationsverfahren mit klassischen Glasfilterhaltern konzipiert.
Dieses Element ist ein Zubehörteil für die Mikroanalyse-Glasfilterhalterkits.
Merkmale & Vorteile
- Der Seitenarm wird mit einem Schlauch mit 3/8 Zoll Innendurchmesser an die Vakuumquelle angeschlossen
- 1 l- und 4 l-Kolben nehmen perforierten Stopfen Nr. 8 auf
- 125 ml Kolben für Stopfen Nr. 5
Anwendungsbereiche: Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Perforierte Silikonstopfenhalterungen vom Typ Nr. 8 in standardmäßigen 1 l-Filterkolben |
Seitenarm mit Gewinde | |
Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern | |
1 l |