missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Welch Ilmvac™ CHEMIE-VAKUUMPUMPE 15L/MIN 60MB B/T/H: 235/140/277 mm
Marke: Welch Ilmvac™ 412421
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
ILMVAC Membranpumpen werden weltweit für trockene und ölfreie Anwendungen in Produktion, Forschung, Wissenschaft, Industrie sowie im Labor für die Erzeugung von Grob- und Feinvakuum eingesetzt. Als effiziente und ökologisch überlegene Alternative zu Wasserstrahlpumpen bietet das ILMVAC Membranpumpensortiment durch seine vielseite und praxisgerechte Typenvielfalt stets eine optimale Lösung für alle denkbaren Anwendungen.Grundsätzlich sind ILMVAC Membranpumpen sowohl in chemiefester Ausfertigung (MPC) als auch in physikalischer Standardausführung (MP) erhältlich. Bei den chemietauglichen MPC-Modellen werden alle medienberührende Teile, beispielsweise Pumpenköpfe, Membrane oder Ventile, aus chemisch resistenten Materialien wie PTFE oder PTFE-Compounds gefertigt. ILMVAC Membranpumpen zeichnen sich durch ihre Wartungsfreundlichkeit, Funktionalität und lange Lebensdauer aus. Länderspezifische Motorspannungen oder ATEX-zertifizierte Geräte sind auf Anfrage lieferbar.
Verschiedene Modelle für:
Saugleistungen von 0,5 bis 16 m3/h, abhängig von der Anzahl der Pumpenköpfe
Enddrücke von 100 bis <1 mbar, durch einstufige(E), zweistufige(Z), dreistufige(T) und vierstufige(V) Verschaltung der Pumpköpfe
Druckregelung über Controller VCB 521
Lösung für verschiedene Anwendungen:
Vakuumdestillation und -filtration
Vakuumtrocknung / Geltrocknung
Vakuumkonzentratoren
Vorpumpen für Turbomolekularpumpen und andere Pumpstände
Standard-Vakuumanwendungen und -erzeugung
Typ: MPC 105 E
Saugvermögen: 0,9 m3/h
B/T/H: 235/140/277mm
Gewicht: 6,3kg