missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Valeramid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Valeramide is used in r GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Valeramid wird in der Analyse mittels GC (Gaschromatographie) und LC (Flüssigkeitschromatographie) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Valeramid wird in der Analyse mittels GC (Gaschromatographie) und LC (Flüssigkeitschromatographie) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Valeramide |
Schmelzpunkt | 102°C to 104°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1740792 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (almost transparency). |
Formelmasse | 101.15 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'