missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
γ-Valerolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | γ-Valerolactone |
Schmelzpunkt | -31.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.0500g/mL |
Siedepunkt | 207.0°C to 208.0°C |
Flammpunkt | 96°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4320 to 1.4340 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'