missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Kompakte Präzisionswaage Valor 1000

Verwenden Sie diese Skala für die Zubereitung und Portionierung von Lebensmitteln. Die Ohaus™ Valor1000 kompakten Präzisionswaagen sind eine wirtschaftliche Wahl für grundlegende Kontrollwägeanwendungen sowie Akkumulations- und Wägungsanforderungen.

Marke:  Ohaus™ 80251172

189.05 EUR gültig bis 2020-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "13934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11817880

  • 199.00 € / 1 Stück

Verfügbar ab
06-11-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
  • Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder aufladbare Batterie Typ AA (nicht enthalten)
  • ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, Füllstandsanzeige im vorderen Bereich
  • Externe Kalibriersoftware, wählbare Umgebungseinstellungen, wählbare Wägeeinheiten
Spezifikation

Spezifikation

80/100 h (mit / ohne eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung) mit 12 h Wiederaufladedauer
NSF, HACCP
Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Wägeteller aus Edelstahl
307 mm
250.00 mm x 307.00 mm x 110.000 mm
9 V DC 500 mA AC-Adapter
Mechanik
1.000000 g
1 g
≤3 s
9 V
3.2 kg
250 mm
Kompakte Präzisionswaage Valor 1000
Digital extern
Not Applicable
180mm
250.00 mm x 307.00 mm
LCD
110 mm
250.00 mm
V11P6
1.000000 g
0 bis 40 °C
Kilogramm, Pfund, Gramm, Unzen
250 mm
6 kg
6-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige mit blauem LED-Hintergrundlicht
Videos
Dokumentation