missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Vantage™ Schwere grüne und graue Handschuhe der Serie 70-766 aus Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Strapazierfähige Handschuhe
- Mit verstärktem Daumen und verstärkten Nähten am Fingerrücken
- Geringeres Risiko von Schnitten, besserer Schutz und längere Lebensdauer
- Schützt vor kleineren Verletzungen und Stichen
- Hervorragende Griffigkeit auch in öligen Umgebungen
- Längeres Bündchen für zusätzliche Sicherheit
- Bequeme Innenseite mit farbigem Polyester-/Baumwollgewebe
- Handfläche mit erstklassigem Leder verstärkt
Anwendungen:
- Pressen und Stanzen
- Handhabung schwerer und öliger Metallteile
- Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
Spezifikation
Material der Rückseite | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 4443, EN 407 |
Stulpenmaterial | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Größe | 8 |
Art der Handschuhstulpe | Langer Strickbund |
Auskleidungsmaterial | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Auskleidung | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Handflächentyp | Handfläche mit Leder |
Menge | 12 Paar |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'