missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Vaya Sicherheitsschuhe
Einfach anzubringen, sodass Sie die Schuhe wechseln können, ohne sich nach vorne zu beugen. Das Obermaterial ist vollständig waschbare, einzigartige Mikrofaser. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße, während die schützende Zehenkappe Flecken verhindert und fett- und schmiermittelbeständig ist.
89.40 € - 103.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Elastisch |
Farbe | Weiß |
Bauweise/Design | Vaya |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15948461
|
Emma Safety Footwear
MM50054435 |
35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958461
|
Emma Safety Footwear
MM50054436 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968461
|
Emma Safety Footwear
MM50054437 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978461
|
Emma Safety Footwear
MM50054438 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15988461
|
Emma Safety Footwear
MM50054439 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15998461
|
Emma Safety Footwear
MM50054440 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908471
|
Emma Safety Footwear
MM50054441 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15918471
|
Emma Safety Footwear
MM50054442 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15928471
|
Emma Safety Footwear
MM50054443 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15938471
|
Emma Safety Footwear
MM50054444 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948471
|
Emma Safety Footwear
MM50054445 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958471
|
Emma Safety Footwear
MM50054446 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968471
|
Emma Safety Footwear
MM50054447 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978471
|
Emma Safety Footwear
MM50054448 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Easy-Twist
- Chromfreies Futter
- Wärme- und kälteisoliert
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Weiß | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Elastisch | |
Vaya | |
Mikrofaser |